GROVHAC Drum Pump Discharge Hose (Pompa Drum) M102131 1unit

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M102131
Unit 1unit
Country of Origin USA (subject to change)
Diesel Exhaust Fluid Compatible No
Food Grade No
Manufacturer Part Number M102131
UNSPSC 40151529
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drum pump discharge hoses are flexible tubes that connect to a drum pump outlet to convey fluids being pumped out of a container. They allow fluids to be directed away from the pump outlet for safe dispensing or transferring to another container with minimal product loss. Drum pump hose makes full contact with pumped fluids, so it should be made of compatible material to prevent fluid contamination or damage to the hose. These hoses are often used with a nozzle for controlled dispensing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait