BSQ Linear Guide Rail MCH15F-3 (Rail Only G20/20) 880mm 1pc

#Nomor SKU S042913825
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Series High Load Type
Sizes 15
Block Type High Load Flange Type
Block Quantity 3
Rail Length (mm) 880
Rail G Value Dimensions 20
Bolt Size S1xS2 M5xM4
Running Parallelism Value N (µm) 20
Running Parallelism Value H (µm) 14
Running Parallelism Value P (µm) 8
Preload Rating (µm) -4 to +2
W1 (mm) 15
H1 (mm) 15
P (mm) 60
G (mm) 20
Dxhxd (mm) 7.5x5.3x4.5
Static Rated Moment (kN·m) M(a) 1 Block : 0.11; M(a) 2 Block : 0.58; M(b) 1 Block : 0.11; M(b) 2 Block : 0.58; M© : 0.12
Weight Rail (kg/m) 1.5
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent responsiveness even during small movements, enabling highly accurate positioning and high-speed driving.
The lubrication structure is simple and maintenance is convenient with simple oil refueling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan