THK Precision Ball Screw with Rail BLK2020-3.6ZZ+1500LT 1500mm 1pc

#Nomor SKU S042912385
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLK2020-3.6ZZ+1500LT
Unit 1pc
Lubrication and Dust Preventioin Accessories with End Seal + Side Seal + Inner Seal + Metal Scrapper
Overall Screw Shaft Length (mm) 1500
Rolled Shaft Yes
Screw Shaft Outer Diameter d (mm) 20
Lead Ph (mm) 20
Ball Center to-center Diameter (mm) 20.75
Thread Minor Diameter dc (mm) 17.5
Basic Load Rating Ca-C₀a (kN) 7.7-22.3
Rigidity K (N/µm) 210
Outer Diameter d (mm) 39
Flange Diameter D₁ (mm) 62
Overall Length L₁ (mm) 15
Nut Dimensions H (mm) 10
Nut Dimensions B₁ (mm) 27.5
Nut Dimensions PCD (mm) 4.5x7.5x5.3
Lubrication Hole N₁-A 5-M6
Seal M₁ (mm) 3.5
Axial Clearance (mm) 0.1
Screw Shaft Inertial Moment (kg.m²/mm) 1.23x10⁻⁷
DN Value 70000
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Using an end-cap method, these models achieve stable motion in a high-speed rotation.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan