YUKEN Controler AMSE Type AMSE-4DE-B00-10 1pc
Rp129.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AMSE-4DE-B00-10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Command Signal Input Voltage (VDC/Rated) | 0 to +5 |
| Control Method | Vector Control, Sensorless |
| Power Supply Voltage AC (V) | 400 |
| Amplifier Capacity (kW) | 45 |
| Function Selection | Combination (Single Operation Allowed) |
| Parameter Number | 00:Standard |
| Design Number | 10 |
| Monitor Output Voltage (VDC) | 1ch, 0 to +10 |
| Digital Monitor | 1ch,(FM or Open Collector) |
| Voltage At Opening (VDC) | 21-27 |
| Short-Circuited (mA) | 4-6 |
| Voltage/Frequency AC (V/Hz) | 323-528/50/60 |
| Permissible Frequency Fluctuation | Within ±5% |
| Power Supply Capacity (kVA) | 80 |
| DB (Dynamic Brake) | External Option |
| Protection, Cooling | Open Type (IP00), Forced Air Cooling |
| Ambient Temperature (°C) | 0 to +50 (Non-Freezing) |
| Ambient Humidity (RH) | 90% Max. (No Condensing) |
| Atmosphere | Indoors (Without Corrosive GAS,Flammable GAS,Oil Mist,Dust And Dirt etc) |
| Vibration (m/s²) | 5.9 or less |
| Berat (Kg) | 35.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The AMSE controller is used to drive ASE series AC servo motor driven pumps. With an optimal design for the ASE pumps, the controller can maximize the pump performance. The AMSE controller is included with the ASE series pumps.
Additional Function: Resolver Signal Fault, Overspeed, Speed, Deviation Large, Z-Phase, Tunning Incomplete
Additional Function: Resolver Signal Fault, Overspeed, Speed, Deviation Large, Z-Phase, Tunning Incomplete
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan