HIKKEI Generator Gasoline HK 950 2HP 1unit

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HK 950
Unit 1unit
Power (HP) 2
Displacement (cc) 63.1
Rated Output (hp/rpm) 2
Fuel Tank Capacity (L) 4.2
Noise Level (dB) 61
Type OHV 2-Stroke
Starting System Recoil
Fuel Use Oil Mixed Gasoline
Oil Capacity (L) SAE 10-30
Oil Alert With
Low Oil Shutdown With
Rated Voltage (V) 220
Rated Frequency (Hz) 50
Maximum Output (kW) 0.75
Rated Output Power (kW) 0.65
Voltage Regulator System AVR
DC Output (V/A) 12/8.3
Dimensions (LxWxH) (mm) 350x310x365
Berat (Kg) 18.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Certified : ISO 9001, EPA, CARB, VL, CSA, CE, TUV, EURO II

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan