HIKKEI Generator Gasoline
#Grup produk P110153131
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp5.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| DC Output (V/A) | 12/8.3 |
|---|---|
| Low Oil Shutdown | With |
| Oil Alert | With |
| Rated Frequency (Hz) | 50 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Voltage Regulator System | AVR |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Certified : ISO 9001, EPA, CARB, VL, CSA, CE, TUV, EURO IIUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































