Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight) LUX-FL50 White 50W 1pc

#Nomor SKU S042777939
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LUX-FL50
Unit 1pc
Color White
Power (W) 50
Luminous (Lm) 5000
Dimensions (mm) 215x205x44
Voltage (V) 85-265
Lifetime (hour) ≥20000
Material Aluminium
Beam Angle (°) 120
Color Temperature (Kelvin) 6000
IP Rating IP65
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2024
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan