MICRO 100 Engraving Tool RSCM0402 Double End, Carbide 10.00mm L Of Cut 1unit

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSCM0402
Unit 1unit
Country of Origin USA (subject to change)
Cutting Direction - Machining Right Hand
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Length of Cut (mm) 10.00
List Number RSCM
Material - Machining Carbide
Measurement System Metric
Primary Material Application Steel
Primary Material Application ISO Code P
Shank Diameter (mm) 4.000
Single End/Double End Double End
Split Length (mm) 6.00
Tip Angle (⁰) 60
UNSPSC 23153303
Overall Length (mm) 50
Tip Angle (°) 60
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These double-end carbide engraving tools have a bright finish that provides a smooth, polished surface on the tool. They are made from carbide, which provides excellent wear resistance, heat resistance, and hardness. Double-end engraving tools have a cutting end on both ends of the tool and can perform twice as many engraving tasks as a single-end engraving tool before the tool must be replaced.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan