Faithful Ultrasonic Cleaner (Mesin Cuci Ultrasonik) 10L 1pc

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Heating Temperature (°C) up to 80
Ultrasound Frequency (kHz) 40
Ultrasonic Power (W) 180
Tank Dimensions 300x240x150
External Dimensions (mm) 325x265x280
Voltage (V) 220
Heater Power (W) 450
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel ultrasonic bath

The ultrasonic bath has a stainless steel tank, It has wear resistance and long service life. Tank capacity 10 liters, with digital timer and heater control. With stainless steel basket. Use only tap water, or industrial alcohol and solvent cleaner for more cleaning. Industrial control chip microcontroller, flexible circuit board control, safer and more stable. Adjustable temperature 20°C to 80°C. With drain
Digital time control
up to 99 minutes

Include Basket

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait