Alwsci-Labfil Hydrophilic PTFE Syringe Filter C0000609 Outer Ring 25mm 0.45μm 1pack(100pcs)

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C0000609
Unit 1pack(100pcs)
Size (mm) 25
Material PTFE Membrane
Application HPLC and GC samples
Feature Female Luer-Lock
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
C0000609

25mm Hydrophilic PTFE Syringe Filter 0.45um with Outer Ring

PTFE syringe filter with the highest chemical compatibility rating, strong chemical stability and inertia ,strong hydrophobicity ,suitable for the clarification of organic solvents. Recommended for HPLC and GC samples, sterilisation and clarification of most solvents and filtration of gases and air for venting.

Labfil syringe filter
Wetting Hydrophilic
Feature
Aggressive solvents, acids, and bases;
Filter organic-based HPLC samples;
Venting Applications;

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait