Prona Spray Gun R-7600-MP-G14 + RC-6M MP 1.4mm 1pc
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R-7600-MP-G14 + RC-6M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type of feed | Gravity |
| Nozzle Size (mm) | 1.4 |
| Air Cap | MP |
| Air Pressure (MPa) | 0.2-0.24 |
| Air Consumption (L/minute) | 280-300 |
| Fluid Output (ml/minute) | 370 |
| Spray Width ±20 (mm) | 180-320 |
| Cup Capacity (cc) | 600 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan