Prona Spray Gun R-101-G13 (Gun Only) H4 1.3mm 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R-101-G13
Unit 1pc
Type of feed Gravity
Nozzle Size (mm) 1.3
Air Cap H4
Air Pressure (MPa) 0.20-0.29
Air Consumption (L/minute) 210-250
Fluid Output (ml/minute) 155-170
Spray Width ±20 (mm) 205-220
For use Automobile, furniture and industry
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan