RESINTECH Water Purification Systems HY122BDIHC Type III, 4.7Lpm Max. Output Flow Deionizer 100 Psi 1unit

Rp56.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HY122BDIHC
Unit 1unit
UNSPSC 47101514
Includes Cartridges and Water Quality Light
Application Chiller Loops; Environmental Chambers; Sterilizers; Ultrasonic Cleaners
Voltage (V) 120 AC
Water type Type III
Inlet Pipe Size (inch) 3/8 OD Tube
Max. Inlet Pressure Range (psi) 100
Max. Output Flow (lpm) 4.7
Purified Water Resistivity (MΩ) 50 to 100
Outlet Pipe Size (inch) 3/8 Hose Barb
Inlet Water Temperature Range (°F) 100
Particulate Removal (micron) 25
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan