LAB SAFETY SUPPLY Wash Bottle (Botol Cuci Lab) 6FAU9 No Imprinting or Write On, No Imprinting 1 L 90.5 Mm Dia 32fl.oz Capacity, 1L Capacity 1unit

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6FAU9
Unit 1unit
UNSPSC 24122002
Body Material LDPE
Capacity (ml) 1000
Autoclavable No
Basic Material Plastic
Body Color White
Capacity (fl oz) 32
Clarity Translucent
Closure Included Yes
Body Diameter (mm) 90.5
Closure Material Polypropylene
Closure Color Blue
Mouth Size Wide
Imprinting No Imprinting
Imprinting Group No Imprinting or Write On
Overall Height - Metric (mm) 275
Spout Style Standard Spout
Vented/Nonvented Nonvented
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide-mouth wash bottles that have a standard spout integrated into the cap allow the spout to be removed and cleaned separately from the bottle. Wide-mouth bottles are easier to fill than narrow mouth bottles and fit larger cleaning brushes for more complete cleaning.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan