PHASE-A-MATIC Voltage Stabilizers VS5 13.9 A Max. Amps, 5 hp HP 1unit

Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VS5
Unit 1unit
UNSPSC 39121006
Width (inch) 6
Height (inch) 8
Depth (inch) 4
Phase Three
NEMA Rating Type 1 Enclosure
Input Voltage (V) 208 to 230
Power (HP) 5
Max. Amps (A) 13.9
Voltage Output (V) 208 to 230
Voltage Regulation (%) ±5
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Panel-mount
208 to 230V input/output
Use with 208-240V Rotary Phase Converters in heavy load applications to provide voltage balance between legs: ±5% compared with standard 3-phase line voltage of ±10%. Help maintain stable output voltage during peak loads on voltage-sensitive equipment, including CNC/PLC-driven applications. Select same HP as rotary phase converter being used.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan