SEE ALL INDUSTRIES Truck Mirror Vehicle (Kaca Spion Truk) NO6 Round, Convex 6 In Glass 1unit

Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NO6
Unit 1unit
UNSPSC 25172604
Shape Round
Includes Mounting Brackets
Mounting Style Bracket and Bolts
Adjustable Yes
Mirror Profile Convex
Heated No
Mirror Type Blind Spot
Motorized No
Mirror Material Glass
Backing Color Black
Mirror diameter (inch) 6
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round (or convex) truck mirrors amplify driver's visibility of not only the back of a truck but also what the drivers on both sides of the truck are doing. Mirrors are also a first line of defense in making sure drivers change lanes safely and anticipate any road situations in which they have to stop or maneuver quickly. Round mirrors have a center-mount ball stud and "L" bracket assembly or may be stuck on for easy mounting in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan