SUNEX TOOLS Vehicle Component Stands 8300GB 0.5 ton Load Capacity, 36 in Overall Ht Deluxe Geared Engine 1000 Lb 1unit

Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8300GB
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Includes Safety Locks
Overall Height (inch) 36
Overall Width (inch) 35-4/5
Overall Length (inch) 38-3/5
Load Capacity (t) 0.5
Caster Type Swivel
Berat (Kg) 41.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light-duty engine stands hold small engine parts and rotate them into place for reinstallation. Stationary pins hold parts steady during repair.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Ball Bearing Mounted Swivel Caster Wheels for Maneuverability Include Safety Locks to Prevent Stand from Moving; Handles and Positions Virtually all Automotive Engines for Repair or Maintenance; Safety Self Locking Feature Secures the Engine in Desired Position; Space Saving Foldable Design for Storage
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan