Makita Vacuum Filters 191D721 Fits XLC03/XLC04 Vacuum Models Cyclonic Attachment For 1 Hose Dia . 1unit

#Nomor SKU S042763246
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 191D721
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Material Plastic
Fits Vacuum Brand Makita
For Vacuum Type Upright Vacuum
Fits Vacuum Models XLC03; XLC04
For Hose Diameter (inch) 1
Attachment Product Grouping Cyclonic Attachment
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Upright vacuum filters fit compatible upright vacuums to stop dust and allergens from recirculating during vacuuming. They filter fine particles from the vacuumed air as it exits the vacuum's exhaust port.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan