Heidolph Rotary Evaporators 36040057 Manual, G3BXL Evaporator 1300W Heating Capacity 1unit

Rp389.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 36040057
Unit 1unit
UNSPSC 41104804
Height Adjustment Method Manual
Temp. Setting Method Digital Display
Glassware Set Type G3BXL, Coated Standard Distillation Vertical Condenser
Heater Power (W) 1300
Vacuum Controller No
Vapor Temp. Sensor No
Berat (Kg) 29.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Core rotary evaporators have a 3.5" LCD screen that shows actual and set values. They are built with an LED ring light system that makes activated functions clearly visible even from a distance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait