HARTING Rectangular Connector Inserts 9200162814 Han A, Screw 16 Gray 1unit

#Nomor SKU S042739227
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9200162814
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Standards California Proposition 65; China RoHS; DNV GL; ELV Compliant; EN 60664-1; REACH SVHC; RoHS Complaint; UL/CSA
Series Han A
Application Industrial Connectors
Maximum Operating Temperature (°C) 125
Minimum Operating Temperature (°C) -40
Current Rating (A) 16
Number of Poles 16
Minimum Mating Cycles 500
Insert Material Polycarbonate
Connection Type Screw
Insert Color Gray
Voltage Rating (V) 250; 600 (UL)
Connector Gender Female
Minimum Insulation Resistance (ohm) 1.00x10^10
Wire Size (sq.mm) 0.75 to 2.5
Includes Poles Yes
Pole Finish Silver Plated
Pole Material Copper Alloy
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screw-locking inserts for industrial connectors have terminals with set-screws that tighten down on stripped conductors. They create semipermanent holds with conductors to secure them and transfer their connection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan