Unger Pure Water Cleaning System (Sistem Pembersih Air Murni) UHPK4 -Fed Window System, Carbon Fiber Water-Fed Window Cleaning System Black 1unit

#Nomor SKU S042734826
Wishlist
Rp329.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UHPK4
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Color Black
Material Carbon Fiber
Includes GoosenecksHiMod Carbon PoleHosePure Water Window Cleaning EquipmentUnflagged Power BrushWater Control Mechanism
Series HiFlo nLITE; HydroPower Ultra
Compatible Grainger Part Number 801CG4801CG6801CG8801CH1
Handle Material TPE
Compatible Manufacturer Part Number NL25G; NLBA1; NLG20; NLQUI; NUK28; TM00V; UC35G; UC67G; UHP3C
Maximum Telescoping Length (inch) 660
Minimum Telescoping Length (inch) 264
Berat (Kg) 37.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pure water window washer kits include water filtration units, hollow extension poles of varying lengths, and flow-through scrubbing heads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan