Schneider Electric Programmable Controllers (PLC/Kontroler Terprogram) TM221CE40R 24 Digital/2 Analog Inputs, Relay Logic 16 Output 100-240Vac 100 to 240V AC, 2A 1unit

#Nomor SKU S042734543
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM221CE40R
Unit 1unit
UNSPSC 32101628
Width (inch) 6.42
Height (inch) 4.17
Depth (inch) 3
Amps (A) 2
Input Voltage (V) 100 to 240 AC
Display LED
Number of Inputs 2 Analog; 24 Digital
Output Type Relay
Number of Outputs 16
Clock Yes
Port Type Ethernet(10/100 mbps); Modbus Serial (1xRJ45 - RS232/RS485); SD Card; USB Mini (Prog.)
Timers Programmable
Counters 4
Slots 2
Memory (Kb) 256
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 20 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan