Xpower Portable Dehumidifiers XD125 76 pt Per Day, Commercial Dehumidifier Industrial 59.5 Noise Level 1unit

#Nomor SKU S042732945
Wishlist
Rp70.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XD125
Unit 1unit
UNSPSC 40101902
Standards cETL Listed; ETL Listed; OSHA Compliant
Application Water Damage Restoration
Frequency (Hz) 60
Overall Height (inch) 32
Overall Width (inch) 19
Housing Material Polyethylene
Voltage (V) 115
Number of Speeds 1
Overall Depth (inch) 20
Filters Out Water
Amperage (A) 7.3
Power Cord Length (ft) 25
Operating Temperature Range (°F) 33 to 100
Stackable No
Maximum Air Flow (cfm) 235
Drain Hose Length (ft) 20
Daily Water Removal Capacity (80°F/60% RH) (pt) 76
Drain/Pump Options Continuous Drain
Energy Star Certified No
Recommended Environments Commercial
Defrost Type Automatic
Dehumidification Method Commercial Dehumidifier
Operating Humidity Range (%) 90 to 26
Auto-Restart No
Bluetooth Enabled No
Daily Water Removal Capacity (90°F/90% RH) (pt) 125
Hour Meter No
Includes Drain Hose Yes
Includes Ionization No
Wi-Fi Compatible No
Housing Construction Molded
Berat (Kg) 40.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These industrial dehumidifiers include an hour meter that allows users to track how long they used the dehumidifier on a jobsite for billing purposes. Sometimes called jobsite dehumidifiers, these units are more durable and have a higher water-removal capacity than office dehumidifiers. They are suitable for water-damage remediation jobs where large amounts of water need to be extracted from the air, floors, and walls. These condensate dehumidifiers have refrigerated coils that chill the air as it moves through them. This causes moisture in the air to condense and collect inside the dehumidifiers, allowing it to be drained or disposed of. These dehumidifiers are suitable for drying the air in warm, humid areas.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan