Celltreat Pipette Measuring (Pipet Ukur) 229210 Plastic, A, Sterile None 10mL Capacity 1pack(200pcs)

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 229210
Unit 1pack(200pcs)
UNSPSC 41121511
Standards ASTM E-934
Type Serological Pipet Individually Wrapped
Capacity (ml) 10
Material of Construction Plastic
Sterile/Non-Sterile Sterile
Class A
Band Color Orange
Graduation Subdivisions (mL) 0.1
Graduation Range (ml) 1 to 10
Length (cm) 34.5
Tolerance (%) 2
Negative Graduations (mL) -3
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan