Enerpac Hydraulic Ram & Pump Sets SCL302H Low Profile And 30ton Cylinder Nominal Capacity, 2 3/8inch Cylinder Stroke 1unit

#Nomor SKU S042686873
Wishlist
Rp65.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCL302H
Unit 1unit
UNSPSC 27121602
Includes 10000psi Composite Material Pump; 6ft Thermoplastic Hose; Calibrated Gauge; Gauge Adapter; Single-Acting Low-Height Cylinder
Maximum Pressure (psi) 10000
Pump Type Hand
Cylinder Nominal Capacity (t) 30
Single Acting/Double Acting Single Acting
Cylinder Type Low Profile
Pump Model Number 6W462 (Mfr. No. P392)
Accessory Model Number GA2; GF230P; HC7206; P392; RCS302
Cylinder Model Number 6Z068 (Mfr. No RCS302)
Cylinder Series SCL
Cylinder Stroke (inch) 2-3/8
Cylinder Retracted Height (inch) 4.63
Maximum Handle Effort (lbs) 93
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-height ram and pump sets include a low-profile hydraulic ram, a manually operated pump, and other accessories needed to lift and support heavy items in tight spaces. Low-profile rams have a smaller range than standard rams. Hydraulic rams support higher psi than standard hydraulic cylinders.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan