Enerpac Hydraulic Directional Control Valves VC20L 4.5gpm Max Flow Rate, Three Positions 4 Way 1unit

#Nomor SKU S042686118
Wishlist
Rp69.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VC20L
Unit 1unit
UNSPSC 40141609
Series VC
Overall Height (inch) 5.688
Overall Width (inch) 4.49
Overall Length (inch) 6.94
Valve Type Control
Number of Ways Four-Way
Actuation Mechanism Manual
Number of Positions Three Positions
Center Position Closed Center
Handle Length (inch) 5.12
Maximum Flow Rate3 (gpm) 4.5
Pressure Connection Type NPT
Maximum Pressure Setting (psi) 10000
Cylinder Compatibility Double-Acting
Berat (Kg) 5.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lever-operated directional control valves operate hydraulic cylinders by manually diverting fluid flow to the desired circuit. They are panel-mounted valves for localized control.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait