TRANE HVAC & Refrigeration Parts MOT18820 For TCD150C40ACA/TCD241F400AA/TCH240B400JB/YCD120C4L0AC Motor Packaged Rooftop Unit 1unit

Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MOT18820
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
For use with Packaged Rooftop Units
Width (inch) 25
Fits Brand Trane
Height (inch) 11
Length (inch) 15-1/2
Standards UL Recognized
Includes Rain Shield
Features 1125 rpm; 1hp; 48Y Frame; CCW Lead End Rotation
For Use With Mfr. Model Number TCD150C40ACA; TCD241F400AA; TCH240B400JB; YCD120C4L0AC
Voltage (V) 460
Type Condenser Fan Motor
Fan Accessory Color Black
Max. Amps (A) 3.02
Adjustable Height (inch) 10-3/4
Berat (Kg) 11.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan