Makita Mesin Potong Ranting Standard UH5570 1/2 in Cutting Wd, 22 in Blade Lg 120V Electric L 1unit

#Nomor SKU S042565994
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UH5570
Unit 1unit
Blade Length (inch) 22
Blade Type Double-Sided
Cord Length (inch) 12
Country of Origin Varies (subject to change)
Cutting width (inch) 1/2
Manufacturer Part Number UH5570
Plug Type Three-Prong
Power Source Corded
Sound Level Not Rated
Tool Length (inch) 40-1/2
Tool Weight (lbs) 7.9
UNSPSC 27112016
Voltage (V) 120
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corded standard hedge trimmers operate without the fumes of gas trimmers and produce ample cutting force for small-scale jobs within range of an electrical outlet. They allow long run times, maintain full power during operation, and have no downtime for recharging.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait