DAYTON Platform Lift Truck Accessories 13X482 6 1/4 in x 1 1/2 in x 1 1/2 in, Plastic Detachable Hand Control Pendant 1unit

#Nomor SKU S042544760
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13X482
Unit 1unit
Accessory Type Detachable Hand Control Pendant
Color Blue
Country of Origin China (subject to change)
Handle Type Flow Back
Material Plastic
Overall Height (inch) 1-1/2
Overall Length (inch) 6-1/4
Overall Width (inch) 1-1/2
UNSPSC 24101604
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These handheld control pendants install onto compatible Dayton powered-lift/manual-push platform lift trucks to allow operators to control the trucks' lifting mechanism from a distance. This lets operators get a better view of the load as it's being raised or lowered on the trucks. The pendants can be used to add a new pendant or replace an existing pendant on a compatible truck.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan