TITAN Electric Powered Airless Paint Sprayer 580008 45/64 hp HP, 0.4 gpm Flow Rate 1unit

#Nomor SKU S042490104
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 580008
Unit 1unit
Amps AC (A) 4.4
Country of Origin China (subject to change)
Flow Rate (gpm) 0.4
For use with 353-515; 353-517; 353-619; 353-701; 353-702; 353-708; Mfr Model No. 353-413
Guns Supported 1
Height (inch) 31-3/4
Hose Length (ft) 50
HP (hp) 45/64
Includes Hose; Spray Gun; Spray Tip; Tip Guard
Length (inch) 20
Maximum Hose Length (ft) 200
Max. Tip Size (inch) 0.019
Operating Pressure (psi) 1,500
Paint Sprayer Sub-Brand ControlMax 1900 Pro
Style Cart
Tip Size Included (inch) 0.017
UNSPSC 31211908
Voltage (V) 120 AC
Width (inch) 16-3/4
Berat (Kg) 17.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan