TITAN Airless Paint Sprayer Electric Powered (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Country of OriginChina (subject to change)
Operating Pressure (psi)1,500
UNSPSC31211908
Voltage (V)120 AC
For use with353-515; 353-517; 353-619; 353-701; 353-702; 353-708; Mfr Model No. 353-413
Guns Supported1
IncludesHose; Spray Gun; Spray Tip; Tip Guard
Tip Size Included (inch)0.017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan