E-PLEX Electronic Keyless Access Control Locks P2051XSLL62641 Entry with Key Override and Privacy, Keypad Satin Chrome 12 Button 1unit
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P2051XSLL62641 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 46171619 |
| Standards | ANSI/BHMA |
| Includes | Installation Screws; 6-Pin Cylinder in Schlage "C" Keyway |
| Series | P2000 |
| Finish | Satin Chrome |
| Mounting Style | Cylindrical |
| IP Rating | 55 |
| ADA Compliant | Yes |
| Grade | 1 |
| Electrical/Mechanical | Electrical |
| Inside Width (inch) | 3-1/4 |
| Inside Height (inch) | 8-7/8 |
| Handle Type | Lever |
| Operating Temperature Range (°F) | -31 to 151 |
| Outside Height (inch) | 8-15/16 |
| Outside Width (inch) | 3-5/16 |
| Function | Entry with Key Override and Privacy |
| Weather Resistant | Yes |
| Max. User Codes | 100 |
| Timed Entry Allowance (s) | 2 to 20 |
| Access Method | Keypad |
| Hand | Nonhanded |
| Backset (inch) | 2-3/4 |
| Door Thickness (inch) | 1-3/4 to 2-1/2 |
| Event Audit Trail | 1000 |
| Inside Depth (inch) | 2-1/4 |
| Key Override Options | Schlage "C" Keyway (Included) |
| Keypad Material | Solid Metal |
| Latch Front Size (inch) | 1/2 |
| Latch Length (inch) | 1/2 |
| Lock Material | Solid Cast |
| Max. Proximity Range | At Lock |
| Outside Depth (inch) | 2-3/16 |
| Number of Keys | 12 |
| Fire Rating Time (hour) | 3 |
| Berat (Kg) | 5.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan