E-PLEX Electronic Keyless Access Control Locks

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171619
ADA CompliantYes
Access MethodKeypad
Backset (inch)2-3/4
Electrical/MechanicalElectrical
Event Audit Trail1000
FinishSatin Chrome
Fire Rating Time (hour)3
Grade1
HandNonhanded
Handle TypeLever
IP Rating55
Inside Height (inch)8-7/8
Inside Width (inch)3-1/4
Keypad MaterialSolid Metal
Latch Length (inch)1/2
Lock MaterialSolid Cast
Max. Proximity RangeAt Lock
Max. User Codes100
Mounting StyleCylindrical
Number of Keys12
Operating Temperature Range (°F)-31 to 151
Outside Depth (inch)2-3/16
Outside Height (inch)8-15/16
Outside Width (inch)3-5/16
SeriesP2000
StandardsANSI/BHMA
Timed Entry Allowance (s)2 to 20
Weather ResistantYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan