Makita Drill Bits for Glass, Tile & Porcelain (Mata Bor Kaca) B69076 3 in_6 in Overall Lg, 5/32 in_3/16 in Shank Dia And Set Uncoated 1unit

#Nomor SKU S042426936
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B69076
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Material - Machining Carbide Tipped
Primary Material Application Ceramic; Glass
Measurement System Fractional Inch
Cutting Direction Right Hand
Overall Length (inch) 3; 6
Shank Type - Machining Hex
Decimal Equivalent 0.1563; 0.1875; 0.25; 0.375; 0.5
Shank Diameter (inch) 5/32; 3/16
Flute Length (inch) 4
Largest Drill Bit Size (inch) 1/2
Smallest Drill Bit Size (inch) 5/32
Shank Hex Size (inch) 1/4; 3/8; 1/2
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sets of glass, tile, and porcelain drill bits contain multiple bits in different sizes. They save users the time and hassle of purchasing the tools individually and are suitable for operations that regularly use a variety of drill bit sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan