FOUNDATIONS Cribs 1631040 Fixed Side Rail/Slatted End Panel, Natural Compact Size 3 In Mattress 1unit

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1631040
Unit 1unit
UNSPSC 56101804
Width (inch) 26-1/4
Color Natural
Material Solid Wood
Height (inch) 38-3/4
Length (inch) 39
Standards ASTM; CFR 1633; CPSC; JPMA
Includes (2) Clear Headboards; 3 in thick pthalate free mattress; 5 yr warranty; Adjustable Floor Board; EZ Clean Protective teething rails
Type Fixed Side Rail/Slatted End Panel
Crib Size Compact
Item - Crib Crib
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact Cribs are ideal for commercial use in daycare and hospitality environments. Models are available with adjustable-height mattress boards.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan