CORTECH Correctional and Institutional Beds 7606BK 85 in Lg, 41 in Wd Endurance Riser Black 1unit

Rp44.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7606BK
Unit 1unit
UNSPSC 56101539
Width (inch) 41
Color Black
Material Polyethylene
Height (inch) 10-1/4
Length (inch) 85
Standards Meets CAL 133
Features Designed to Be Combined with The Endurance Bed 2.0 Series
Ligature Resistant Yes
Berat (Kg) 43.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan