DAYTON Control Transformers 31EH32 208V AC/277V AC, 120V AC 300Va 5.28 In H 1unit
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 31EH32 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 39121001 |
| Width (inch) | 4.5 |
| Height (inch) | 5.28 |
| Depth (inch) | 4.75 |
| Standards | ANSI Requirements; CE Marking; CSA Approved; cUL Listed; NEMA; UL 506 Listed |
| Includes | 2-Pole Primary Fuse Block and (1) Secondary Fuse |
| Item - Transformer | Control Transformer |
| Phase - Electrical | 1 |
| Enclosure Finish | No Finish |
| Electrical Frequency (Hz) | 50; 60 |
| Input Voltage - Transformer (V) | 208 AC; 277 AC |
| Output Voltage - Transformer (V) | 120 AC |
| Mounting - Transformer | Foot |
| For Fuse Class | CC and Midget |
| Temperature Rise (°C) | 80 |
| Enclosure Style - Transformer | Encapsulated |
| Protective device | Primary Fuse, Secondary Fuse |
| VA Rating - Transformer (VA) | 300 |
| For Fuse Size (LxDia) (inch) | 1-1/2x13/16 |
| Berat (Kg) | 4.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan