DAYTON Control Transformers 31EH28 208V AC/277V AC, 120V AC 100Va 208/277Vac 1unit

#Nomor SKU S042417552
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 31EH28
Unit 1unit
UNSPSC 39121001
Width (inch) 3.38
Height (inch) 4.34
Depth (inch) 3.47
Standards ANSI Requirements; CE Marking; CSA Approved; cUL Listed; NEMA; UL 506 Listed
Includes 2-Pole Primary Fuse Block and (1) Secondary Fuse
Item - Transformer Control Transformer
Phase - Electrical 1
Enclosure Finish No Finish
Electrical Frequency (Hz) 50; 60
Input Voltage - Transformer (V) 208 AC; 277 AC
Output Voltage - Transformer (V) 120 AC
Mounting - Transformer Foot
For Fuse Class CC and Midget
Temperature Rise (°C) 55
Enclosure Style - Transformer Encapsulated
Protective device Primary Fuse, Secondary Fuse
VA Rating - Transformer (VA) 100
For Fuse Size (LxDia) (inch) 1-1/2x13/16
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Encapsulated Core Control Transformers are designed for machine tool control circuit applications. They have the ability to handle potentially damaging high in-rush currents that occur when electromagnetic components are energized, without sacrificing the required stable output voltage. The encapsulated transformers' core and coil are surrounded by material to seal out moisture and contaminants. This enclosed design helps eliminate corrosion and insulation deterioration to increase product longevity. The encapsulated coil also eases wire routing around the transformer. The transformers with protective devices include Fuse Blocks and/or Fuse Clips to help protect the wiring. These single-phase transformers are suitable for fixed installation in cabinets or switchboards.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan