Walter Square (S) Indexable Milling Insert (Mata Pahat Frais) SDMW09T3AENA57WKP35S 3/8inch Inscribed Circle, 0.50mm Corner Radius, 9.52mm Carbide 1unit

#Nomor SKU S042338789
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SDMW09T3AENA57WKP35S
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
Insert Style SDMW
ISO Number SDMW09T3AEN-A57 WKP35S
Manufacturer Grade WKP35S
Shape Square
Number of Cutting Edges 4
Measurement System Metric
ANSI Code SDMW09T3AEN-A57 WKP35S
Insert Size 09T3
Finish - Machining TiCN+Al2O3+TiCN
Inscribed Circle (inch) 3/8
Thickness (inch) 0.156
Chip-Breaker Yes
Cutting Edge Length (mm) 9.52
Chip-Breaker Code A57
Rake Positive
Clearance Angle 15°
Material - Machining Carbide
Primary Material Application Cast Iron; Steel
Corner Radius (mm) 0.50
Wiper Insert Yes
Chip-Breaker Style 0° Chipbreaker Groove
Mounting Style Screw Held
Cutting Direction Right Hand
Included Angle 90°
Insert Holding Type Screw Held
Cutting Application Milling
For use with F2339 Ball Nose Mill
Coating Process CVD
Primary Material Application ISO Code K; P
Hole Type Countersink Hole
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait