SUMITOMO Square (S) Indexable Milling Insert (Mata Pahat Frais) SOMT120412PDERGACM300 1/2inch Inscribed Circle, 1.20mm Corner Radius, 12.70mm Carbide 1unit

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SOMT120412PDERGACM300
Unit 1unit
UNSPSC 23172009
Insert Style SOMT
ISO Number SOMT120412PDER-G-ACM300
Manufacturer Grade ACM300
Shape Square
Number of Cutting Edges 4
Measurement System Metric
ANSI Code SOMT120412PDER-G-ACM300
Insert Size 120412
Finish - Machining TiAlN+AlCrN
Inscribed Circle (inch) 1/2
Thickness (inch) 0.310
Chip-Breaker Yes
Cutting Edge Length (mm) 12.70
Chip-Breaker Code G
Rake -8° Radial; 8° Axial
Material - Machining Carbide
Primary Material Application Stainless Steel
Corner Radius (mm) 1.20
Depth of Cut (mm) 10.00
Secondary Material Application Nickel; Titanium
Secondary Material Application ISO Code S
Lead Angle 0°
Wiper Insert Yes
Chip-Breaker Style On One Side
For Toolholder WFX12040E; WFX12050E; WFX12063E; WFX12080E; WFXF12050E; WFXF12050RS; WFXF12063E; WFXF12063RS; WFXF12080E; WFXF12080R; WFXF12080RS; WFXF12100R; WFXF12100RS; WFXF12125R; WFXF12160R; WFXF12200R; WFXF12250R
Mounting Style Screw-On
Cutting Direction Right Hand
Included Angle 90°
Insert Holding Type Screw-On
Cutting Application Milling
For use with Shoulder Milling Cutters
Coating Process PVD
Primary Material Application ISO Code M
Hole Type Countersink Hole
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Fracture Resistance
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan