DORIAN Square (S) Indexable Milling Insert 95250 3/4inch Inscribed Circle, 0.0780inch Corner Radius, 3/4 Carbide 1unit

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 95250
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
Insert Style SDGX
ISO Number SDGX-1904C20-E-DUP25UT
Manufacturer Grade DUP25UT
Shape Square
Number of Cutting Edges 4
Measurement System Fractional Inch
ANSI Code SDGX-19C05-E
Finish - Machining TiAlN+TiN
Inscribed Circle (inch) 3/4
Thickness (inch) 0.188
Rake 15°
Material - Machining Carbide
Primary Material Application Aluminium, Brass, Bronze, Copper, Hardened Steel, Magnesium, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium
Corner Radius (inch) 0.0780
Cutting Edge Length (inch) 3/4
Primary Material Application ISO Code K; M; N; P; S
For use with CNMG Recycle Milling Cutter
Cutting Application Milling
Coating Process PVD
Chip-Breaker No
Mounting Hole Diameter (inch) 0.22
For Toolholder REC15-200-CN4-075; REC15-200-CN4-100; REC15-200-CN4-R8; REC15A-300-CN4-100; REC15A-400-CN4-150
Mounting Style Torx Screw
Cutting Direction Neutral
Insert Holding Type Torx Screw
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan