MICRO 100 Finishing Bright Finish Carbide Corner-Radius End Mill VHM5005125 5 Flutes, 1/2inch Milling Diameter, Cor Rad 1/2, 1/8 rad 1unit

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VHM5005125
Unit 1unit
UNSPSC 23172005
Cutting Direction Right Hand
End Mill Application Roughing/Finishing
End Mill Cutting Type Center Cutting
End Mill Style Corner Radius
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Helix Angle Variable
Material - Machining Carbide
Measurement System Fractional Inch
Primary Material Application Nickel; Titanium
Primary Material Application ISO Code S
Shank Type - Machining Weldon Flat
Single End/Double End Single End
Corner Radius (inch) 1/8
Length of Cut (inch) 1
Milling Diameter (inch) 1/2
Overall Length (inch) 3
Shank Diameter (inch) 1/2
Material Grade - Machining AAA
Min. Helix Angle 36°
Drilling Tool Configuration Individual
List Number VHM
Number of Flutes 5
Max. Helix Angle 38°
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Five-flutes end mills clear chips more quickly than end mills with more flutes and allow for higher feed rates than end mills with fewer flutes. They also typically have larger cores and are less prone to breaking than end mills with fewer flutes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan