KRISBOW Flexroll AC Conveyor (Konveyor AC) PPCFR6042A W60 L420 1unit

#Nomor SKU S042263302
Wishlist
Rp94.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PPCFR6042A
Unit 1unit
Capacity (kg/m) 50
Dimensions Roller (mm) 50x600
Length Conveyor (mm) 1840-4200
Width Conveyor (mm) 600
Height Conveyor (mm) 700-1000
Width Roller Gap (mm) 80
Speed Conveyor (m/minute) 10-18
Power Motor (W) 300
Voltage (V) 230 AC
Voltage Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 170.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 June 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Roller tahan korosi
-Aman dan mudah di pindahkan unitnya
-Conveyor dapat disambung
-Stoper mencegah barang jatuh
-Ketinggian conveyor dapat di atur
Feature
-Galvanized steel rollers
-5inc heavy duty caster w/ brake
-Leg connect brackets
-Package stop prevents package falling
-Adjustable leg height
-One motor per meter, forward & reverse

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan