HOZAN Tool Set (Set Perkakas) S-10-230 1set(20pcs)

#Nomor SKU S042249177
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S-10-230
Unit 1set(20pcs)
Number of Items in Set 20
Type Overseas products
Spesifikasi Compatible with 230V
M Code 68549607
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 June 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set content
(Set contents: 20 items) Adjustment screwdriver: D-29-100 / Phillips screwdriver (+) No. 0: D-540-100 / Phillips screwdriver (+) No. 2: D-555-100 / Flat head screwdriver (-) 2.5: D-630-150 / Flat head screwdriver (-) 4.0: D-640-100 / Flat head screwdriver (-) 5.0: D-650-100 / Nut driver 5.5 mm: D-840-5.5 / Nut driver 7mm: D-840-7/Solder: H-700/Soldering iron with corrosion-resistant bit: H-869-230/Nippers: N-9-150/Radio pliers: P-15-150/Tweezers: P-87/Pliers: P-211Z-150/Monkey wrench: W-230-150/Solder wick/Cutter knife/Vinyl tape/Flat file, round file: SB-10
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan