Shizuoka Seiki Evaporative Air Cooler Machine (Pendingin Udara) RKF406-E 220-230V 1unit

Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RKF406-E 220-230V
Unit 1unit
Product Number IULR430-0500-0300-4000
Blade Diameter (mm) 5
Blade Length (mm) 4
Corner R(mm) 0.3
Effective Length (mm) 40
Number of Teeth 4
Shank Diameter (mm) 6
Surface Treatment Ion Depo Type U
Total Length (mm) 70
Twist Angle (°) 30
Code 39 N004989
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan