MS SAFETY Safety Helmet Standard with Staz-On Suspension (Helm Proyek) Yellow 1pc

#Nomor SKU S042228578
Wishlist
Rp33.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Cap Material Polypropylene
Color Yellow
Cap Dimensions (LxWxH) (cm) 28x23x13,5
Type 1 Class G
Model V-Gard
Pull Strength (N/mm²) 23,06
Pressure Strength (kgf) 302,66
Certified ANSI Z89.1 : 2014, ASTM D634 - 14
Elongation (%) 48,67
Impact Strength (J) 5
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 June 2024
Terakhir Diperbaharui 09 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Product tested by Sucofindo
- Fire test no burn impact for 5 sec
Peringatan
Semua produk helm (*yang sudah termasuk inner dan/atau tali dagu), akan dikirimkan dalam kondisi belum terpasang. Silakan melakukan konfirmasi ulang kepada tim CS kami sebelum pemesanan terkait termasuk atau tidaknya inner dan/atau tali dagu.
Warning
All helmet products (including inner padding and/or chin strap) will be shipped unassembled. Please confirm with our customer service team before placing an order whether the inner padding and/or chin strap are included.
Fitur
Termasuk tali dagu.
Feature
Staz-On Suspension :
- Comfort and suitable
- Absorb sweat
- ISO required met
- Tensile strength metrics 100 N/cm
- Elongation > 24%
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan