Bevananda Roofmesh Galvanis Beva Mesh 228 L2 Wiremesh 50x50, Dia. 4mm 1roll

Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 228 L2
Unit 1roll
Length of 1 Roll (m) 30x2.00
Wire Diameter (mm) 4
Mesh Size (mm) 50x50
Wire Material Galvanized
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 June 2024
Terakhir Diperbaharui 28 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Roofmesh merupakan jaring kawat yang berkualitas tinggi dan diproses melalui hotdip galvanis menghasilkan jaring kawat yang tahan terhadap karat,
Produk dengan lapisan Galvanized akan memberikan proteksi terhadap karat paling baik, Diameter kawat semakin besar, kekuatan topang semakin baik,
Lubang jaring semakin kecil kekuatan bentang semakin bagus,

Fungsi :
Insulasi Atap/Penahan Glasswool,Kandang Binatang,Kandang Burung,penguat dinding penahan,
Rak, Partisi, Kandang Ternak, Pengurung, Dinding Tanaman merambat, Teralis, Pagar dll

Produk asli Indonesia
Anti karat hingga diatas 1 tahun pada keadaan lingkungan yang normal
SNI 07-1590-1989, Tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)
Proses produksi sesuai standar ISO Management Mutu 9001:2015

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan