IMW Corrugated Metal Roof (Atap Spandek) 1000 Z/A - AZ 150 0.45mm 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S042208419
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Effective Width (cm) 100
Height (cm) 3.8
TCT Thickness (mm) 0.45
Material AZ 150
Length (cm) 100
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 June 2024
Terakhir Diperbaharui 13 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap Spandek zincalume Berbahan AZ 150 mampu memberikan perlindungan dari korosi.yang lebih baik & menawarkan banyak keuntungan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan beberapa bahan atap, pilihan terjangkau yang tetap memberikan hasil. Kuat, ringan, tidak mudah terbakar.

Keunggulan :
• Tahan di segala kondisi cuaca
• Penggunaan yang beragam seperti untuk kanopi dll
• Kemudahan Instalasi Atap Spandek Zincalume
• Atap Spandek Zincalume Mudah Dibentuk
• Atap Zincalume Anti Karat dan Korosi
• Atap Zincalume Optimal Pantulkan Cahaya

Spesifikasi :
• Merk : IMW 1000
• Harga Permeter
• Bahan Zincalume AZ 150

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan