INGCO Scroll Saw SS852 1unit

#Nomor SKU S042193012
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS852
Unit 1unit
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50
Input Power (W) 85
No Load Speed (rpm) 0-1450
Maximum Cutting Depth (mm) 50
Maximum Cutting Width (mm) 410
Table Size (mm) 133x2.6x0.25
Size TPI 18
Berat (Kg) 13.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2024
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Induction motor for smooth cutting
- Anti-vibration design for stable work
- Quick and easy tool free blade system
- Steel table tilts 45°left and right

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan