In-Lite Lampu Downlight Anti Glare INDS606-25W Cool Daylight 25W 1pc

#Nomor SKU S042118756
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number INDS606-25W
Unit 1pc
Color Cool Daylight
Power (W) 25
Size (mm) 101x230
Hole size (mm) 200
Beam Angle (°) 70
Lumens (lm) 2250
Voltage (V) 220-240
Usage Time (hour) Up to 15000
SNI License Yes
SNI Number PCS 00775.01
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 15 May 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait